ProductPage

DIN933 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf BSW Messing

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Messing
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: BSW
Gewindemaß in Zoll (in)
Länge (mm)
DIN-Norm: 933
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Sechskant-Schrauben DIN 933 BSW 1/4x10 messing blank Sechskant-Schrauben DIN 933 BSW 1/4x10 messing blank ERIKS Artikelnr. 23452794

Katalog Artikelnr 1: 23452794

Katalog Artikelnr 2: 46210063010

 
Preis (pro Stück):
1,34 €
100 Stück pro Paket
Sechskant-Schrauben DIN 933 BSW 5/8x50 messing blank Sechskant-Schrauben DIN 933 BSW 5/8x50 messing blank ERIKS Artikelnr. 23452704

Katalog Artikelnr 1: 23452704

Katalog Artikelnr 2: 46210158050

 
Preis (pro Stück):
62,01 €
10 Stück pro Paket
Material: Messing
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: BSW
Gewindemaß in Zoll (in)
Länge (mm)
DIN-Norm: 933
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)