|
Unterlegscheibe Aussenstössel DIN 432 5.3mm Edelstahl
ERIKS Artikelnr. 11741593
Katalog Artikelnr 1: 11741593
Katalog Artikelnr 2: 0432453
|
Preis (pro Stück):
100 Stück pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 5.3mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000799216",
"material_number": "11741593",
"price": "0.11",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0002_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 5.3mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000799216",
"material_number": "11741593",
"price": "0.11",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0002_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Unterlegscheibe Aussenstössel DIN 432 8.4mm Edelstahl
ERIKS Artikelnr. 11741595
Katalog Artikelnr 1: 11741595
Katalog Artikelnr 2: 0432484
|
Preis (pro Stück):
100 Stück pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 8.4mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000798209",
"material_number": "11741595",
"price": "0.17",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0002_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 8.4mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000798209",
"material_number": "11741595",
"price": "0.17",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0002_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Unterlegscheibe Aussenstössel DIN 432 10.5mm Edelstahl
ERIKS Artikelnr. 11741579
Katalog Artikelnr 1: 11741579
Katalog Artikelnr 2: 04324105
|
Preis (pro Stück):
100 Stück pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 10.5mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000785946",
"material_number": "11741579",
"price": "0.24",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0002_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 10.5mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000785946",
"material_number": "11741579",
"price": "0.24",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0002_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Unterlegscheibe Aussenstössel DIN 432 13mm Edelstahl
ERIKS Artikelnr. 11741580
Katalog Artikelnr 1: 11741580
Katalog Artikelnr 2: 04324130
|
Preis (pro Stück):
50 Stück pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 13mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000791592",
"material_number": "11741580",
"price": "0.33",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0002_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 13mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000791592",
"material_number": "11741580",
"price": "0.33",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0002_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
Unterlegscheibe Aussenstössel DIN 432 17mm Edelstahl
ERIKS Artikelnr. 11741582
Katalog Artikelnr 1: 11741582
Katalog Artikelnr 2: 04324170
|
Preis (pro Stück):
50 Stück pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 17mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000782763",
"material_number": "11741582",
"price": "0.43",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0002_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "washer external plunger din 432 17mm stainless steel",
"item_id": "gr0000000782763",
"material_number": "11741582",
"price": "0.43",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"cam pinions",
"item_category4": "pr_ec002383_0002_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|