Zahnscheibe offene Außenverzahnung DIN 6797 M20 Edelstahl A2
Serie: DIN 6797A
ERIKS Artikelnr: 23730065
Katalog Artikelnr 1: 23730065
Katalog Artikelnr 2: 51456200001
EAN: 4043377145482
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser (mm) | 21 |
Außendurchmesser (mm) | 33 |
Dicke (mm) | 1.4 |
Für Schraubenmaß metrisch | 20 |
DIN-Norm | 6797A |
Typ | Zahnscheibe |
Ausführung | Offene Aussenverzahnung |