ProductPage

EZO Miniaturkugellager beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Miniaturkugellager sind einreihige Rillenkugellager mit einem Bohrungsdurchmesser bis zu 10mm. Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln können Rillenkugellager Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Präzisions-Miniaturkugellager eignen sich besonders für kleine Elektromotoren und Getriebe, Büromaschinen, medizinische Geräte, mechatronische Anwendungen usw. Die Miniaturkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit reibungsarmen Dichtungen 2RU, LLB:
Diese berührungsfreien Dichtungen bestehen aus ölbeständigem und verschleißfestem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung. Zwischen Dichtung und Innenring befindet sich ein sehr enger Spalt, der die Berührung der beiden Komponenten verhindert. Dadurch können Lager mit reibungsarmen Dichtungen genau wie Lager mit Z-Dichtungen bei hohen Drehzahlen eingesetzt werden, bieten aber eine bessere Dichtleistung.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RS, LLU:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (106 der 106 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 681 X 2Z EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 681 X 2Z ERIKS Artikelnr. 12478324
 
Preis (pro Stück):
22,21 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 691 X 2Z EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 691 X 2Z ERIKS Artikelnr. 12478340
 
Preis (pro Stück):
23,03 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 672 2Z EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 672 2Z ERIKS Artikelnr. 12478321
 
Preis (pro Stück):
28,25 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 682 2Z EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 682 2Z ERIKS Artikelnr. 11833131
 
Preis (pro Stück):
18,42 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR 52 2Z EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR 52 2Z ERIKS Artikelnr. 11834790
 
Preis (pro Stück):
17,89 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR 62 2Z EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR 62 2Z ERIKS Artikelnr. 12478521
 
Preis (pro Stück):
13,28 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 692 2Z EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 692 2Z ERIKS Artikelnr. 11833165
 
Preis (pro Stück):
13,56 €
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR 72 2Z EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR 72 2Z ERIKS Artikelnr. 12478526
 
Preis (pro Stück):
16,45 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 602 2Z EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 602 2Z ERIKS Artikelnr. 11832464
 
Preis (pro Stück):
14,44 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 682 X 2Z EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 682 X 2Z ERIKS Artikelnr. 12478326
 
Preis (pro Stück):
20,48 €
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (106 der 106 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster