ProductPage

EZO Miniaturkugellager Edelstahl beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Miniaturkugellager sind Rillenkugellager bis zu einem Bohrungsdurchmesser von 10 mm. Wartungsbedarf und Reibung sind für Miniaturkugellager minimal. Daher eignen sich die kleinen Kugellager besonders für hohe Drehzahlen und kompakte Konstruktionen im Hochleistungsbereich. Bevorzugte Einsatzgebiete für Miniaturkugellager: Elektrokleingetriebe, medizintechnische Geräte, Mechatronik, Elektromotoren und Büromaschinen. Miniaturkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung. Die beidseitig abgedichteten Lager sind auf Lebensdauer geschmiert und damit praktisch wartungsfrei. Sie werden bei höchsten Reinheitsanforderungen mit der geeigneten Menge hochwertigen Schmierfetts befüllt. Sie gelten als praktisch wartungsfrei.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Rillenkugellager mit berührungsfreien Deckscheiben, werden in zwei von der Lagerreihe und -grösse abhängigen Ausführungen geliefert. Die Deckscheiben sind aus Stahlblech.

Lager mit Dichtscheiben 2RS:
Die Dichtscheiben, sitzen mit ihrer äusseren Kante fest in einer Eindrehung am Aussenring und dichten gegen diesen einwandfrei ab, ohne ihn zu verformen. Sie bestehen aus einem ölbeständigen und verschleißfesten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und haben eine Stahlblecharmierung.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (89 der 89 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 691 X 2Z VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 691 X 2Z VA ERIKS Artikelnr. 12478341
 
Preis (pro Stück):
25,33 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 601 X 2Z VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 601 X 2Z VA ERIKS Artikelnr. 12478286
 
Preis (pro Stück):
24,18 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 672 2Z VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 672 2Z VA ERIKS Artikelnr. 12478322
 
Preis (pro Stück):
29,36 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 682 2Z VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 682 2Z VA ERIKS Artikelnr. 11833129
 
Preis (pro Stück):
20,19 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet MR 52 2Z VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet MR 52 2Z VA ERIKS Artikelnr. 12478518
 
Preis (pro Stück):
19,57 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet MR 62 2Z VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet MR 62 2Z VA ERIKS Artikelnr. 12478522
 
Preis (pro Stück):
13,28 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 692 2Z VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 692 2Z VA ERIKS Artikelnr. 11833163
 
Preis (pro Stück):
16,12 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet MR 72 2Z VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet MR 72 2Z VA ERIKS Artikelnr. 12478527
 
Preis (pro Stück):
17,89 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 602 2Z VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 602 2Z VA ERIKS Artikelnr. 12478287
 
Preis (pro Stück):
17,03 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 682 X 2Z VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 682 X 2Z VA ERIKS Artikelnr. 12478327
 
Preis (pro Stück):
22,54 €
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (89 der 89 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster