ProductPage

EZO Miniaturkugellager Edelstahl nicht abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Miniaturkugellager sind einreihige Rillenkugellager mit einem Bohrungsdurchmesser bis zu 10mm. Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln können Rillenkugellager Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Präzisions-Miniaturkugellager eignen sich besonders für kleine Elektromotoren und Getriebe, Büromaschinen, medizinische Geräte, mechatronische Anwendungen usw. Die Miniaturkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Alle Lager sind auch in Edelstahl-Ausführung lieferbar (Ergänzung VA). Die Tragzahl eines VA-Lagers liegt im Vergleich zum angegebenen Wert des entsprechenden Lagers aus Chromstahl um etwa 15% niedriger.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Miniaturkugellager Edelstahl Offen 681 VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen 681 VA ERIKS Artikelnr. 13550081
 
Preis (pro Stück):
29,36 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 52 VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 52 VA ERIKS Artikelnr. 12478519
 
Preis (pro Stück):
21,92 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Offen 692 VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen 692 VA ERIKS Artikelnr. 11833162
 
Preis (pro Stück):
14,97 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 72 VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 72 VA ERIKS Artikelnr. 12478528
 
Preis (pro Stück):
16,45 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 63 VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 63 VA ERIKS Artikelnr. 12478524
 
Preis (pro Stück):
17,27 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 83 VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 83 VA ERIKS Artikelnr. 11835973
 
Preis (pro Stück):
13,78 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Offen 693 VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen 693 VA ERIKS Artikelnr. 12478344
 
Preis (pro Stück):
13,78 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 93 VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 93 VA ERIKS Artikelnr. 12478538
 
Preis (pro Stück):
12,63 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 74 VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 74 VA ERIKS Artikelnr. 12478530
 
Preis (pro Stück):
18,42 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 84 VA EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 84 VA ERIKS Artikelnr. 12478532
 
Preis (pro Stück):
20,97 €
10 Stück pro Paket
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster