ProductPage

EZO Miniaturkugellager mit Flansch beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Miniaturkugellager sind einreihige Rillenkugellager mit einem Bohrungsdurchmesser bis zu 10mm. Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln können Rillenkugellager Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Präzisions-Miniaturkugellager eignen sich besonders für kleine Elektromotoren und Getriebe, Büromaschinen, medizinische Geräte, mechatronische Anwendungen usw. Miniaturkugellager mit Flansch können den Einbau technisch vereinfachen, da die Lager in Axialrichtung in das Gehäuse eingesetzt werden können. Das spart Zeit und Platz. Sie sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit reibungsarmen Dichtungen 2RU, LLB:
Diese berührungsfreien Dichtungen bestehen aus ölbeständigem und verschleißfestem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung. Zwischen Dichtung und Innenring befindet sich ein sehr enger Spalt, der die Berührung der beiden Komponenten verhindert. Dadurch können Lager mit reibungsarmen Dichtungen genau wie Lager mit Z-Dichtungen bei hohen Drehzahlen eingesetzt werden, bieten aber eine bessere Dichtleistung.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RS, LLU:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Ja
Filter löschen (53 der 53 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 681 X 2Z EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 681 X 2Z ERIKS Artikelnr. 12478396
 
Preis (pro Stück):
26,52 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 691 X 2Z EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 691 X 2Z ERIKS Artikelnr. 12478426
 
Preis (pro Stück):
27,96 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 682 2Z EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 682 2Z ERIKS Artikelnr. 12478400
 
Preis (pro Stück):
25,13 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet MF 52 2Z EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet MF 52 2Z ERIKS Artikelnr. 12478475
 
Preis (pro Stück):
25,13 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 692 2Z EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 692 2Z ERIKS Artikelnr. 12478429
 
Preis (pro Stück):
19,08 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 602 2Z EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 602 2Z ERIKS Artikelnr. 12478363
 
Preis (pro Stück):
72,00 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 682 X 2Z EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 682 X 2Z ERIKS Artikelnr. 12478403
 
Preis (pro Stück):
25,13 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 692 X 2Z EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 692 X 2Z ERIKS Artikelnr. 12478433
 
Preis (pro Stück):
26,73 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 602 X 2Z EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 602 X 2Z ERIKS Artikelnr. 12478365
 
Preis (pro Stück):
20,19 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet MF 63 2Z EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet MF 63 2Z ERIKS Artikelnr. 11834774
 
Preis (pro Stück):
16,12 €
Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Ja
Filter löschen (53 der 53 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster