SKF Druckluftbetriebene Pumpen und Injektoren Serie THAP E
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Download URL |
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Die druckluftbetriebenen THAP E Ölpumpen stehen in vier unterschiedlichen Leistungsgrößen zur Verfügung: für Drücke bis 30, 150, 300 oder 400 MPa. Sie können zum Fügen und/oder Lösen von großflächigen Pressverbänden, zum Einbau großer Wälzlager oder zum Betätigen großer Hydraulikmuttern eingesetzt werden.
Die THAP E Ölpumpen werden von einem Druckluftkolbenmotor angetrieben. Verpackt sind sie in einem stabilen Transportkoffer aus Metall mit den Abmessungen 430 × 280 × 200 mm. Zum Lieferumfang gehören außerdem je ein Ölansaug- und Ölrücklaufschlauch mit Schnellkupplung.
- Ermöglicht schnelleres Arbeiten als mit handbetätigten Pumpen
- Einfach zu tragen
- Kontinuierliche Ölversorgung
- Interne Begrenzung des Luftdrucks garantiert sicheren Betrieb
- Geringer Luftverbrauch
- Breiter Betriebstemperaturbereich
- Im stabilen Werkzeugkoffer verpackt
- In vier Leistungsgrößen verfügbar, für Drücke bis 30, 150, 300 und 400 MPa
- Einbau von Wälzlagern
- Fügen und Lösen von großen Drucköl-Wellenkupplungen
- Fügen und Lösen großer Pressverbände, z.B. bei Schwung- oder Zahnrädern, Eisenbahnrädern
- Fügen und Lösen von z.B. Schiffsschrauben oder Ruderanlagen
SKF
Druckluftbetriebene Ölpumpe 150MPa THAP 150E
ERIKS Artikelnr. 12553354
Katalog Artikelnr 1: THAP 150E |
Preis (pro Stück):
4.811,55 €
|
||
SKF
Druckluftbetriebene Ölpumpe Komplettsatz mit Werkzeugkoffer 150MPa THAP 150E/SK1
ERIKS Artikelnr. 13189928
|
Preis (pro Stück):
5.299,15 €
|
||
SKF
Druckluftbetriebene Ölinjektor 300MPa THAP 300E
ERIKS Artikelnr. 23770296
Katalog Artikelnr 1: THAP 300E |
Preis (pro Stück):
7.019,55 €
|
||
SKF
Druckluftbetriebene Ölinjektor 400MPa THAP 400E
ERIKS Artikelnr. 24007351
Katalog Artikelnr 1: THAP 400E |
Preis (pro Stück):
8.160,35 €
|
||
SKF
Druckluftbetriebene Ölpumpe Komplettsatz mit Werkzeugkoffer 30MPa THAP 030E/SK1
ERIKS Artikelnr. 13189927
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen |