|
SKF
EasyPull hydraulisch unterstützter Lagerabzieher 75kN TMMA 75H
ERIKS Artikelnr. 23770630
Katalog Artikelnr 1: TMMA 75H
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "easypull hydraulic puller 75kn tmma 75h",
"item_id": "gr0000000596601",
"material_number": "23770630",
"price": "947.55",
"item_brand": "skf",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"bearing tools",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec002110_0283_jb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "easypull hydraulic puller 75kn tmma 75h",
"item_id": "gr0000000596601",
"material_number": "23770630",
"price": "947.55",
"item_brand": "skf",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"bearing tools",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec002110_0283_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
SKF
EasyPull hydraulisch unterstützter Lagerabzieher 100kN TMMA 100H
ERIKS Artikelnr. 23770610
Katalog Artikelnr 1: TMMA 100H
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "easypull hydraulic puller 100kn tmma 100h",
"item_id": "gr0000000589001",
"material_number": "23770610",
"price": "1122.35",
"item_brand": "skf",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"bearing tools",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec002110_0283_jb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "easypull hydraulic puller 100kn tmma 100h",
"item_id": "gr0000000589001",
"material_number": "23770610",
"price": "1122.35",
"item_brand": "skf",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"bearing tools",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec002110_0283_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|