SKF EasyPull hydraulischer Lagerabziehersatz Serie TMMA..H/SET
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Ein Satz aus hydraulisch unterstützten Lagerabzieher SKF EasyPullmit dreiteiligem Trennstück (TMMS-Reihe) und Abzieher-Schutzhüllefür den einfachen und praktisch gefahrlosen Ausbau. Besonders geeignet für den Ausbau von Pendelrollen- und CARB Toroidalrollenlagern und anderen Komponenten wie Riemenscheiben und Schwungrädern. Die Abzieher-Schutzhülle (TMMX-Reihe) aus festem, durchsichtigem Material erlaubt eine Sichtkontrolle beim Ausbau. Beim Ausbau verhindert die Schutzhülle das Wegfliegen von Lagern und anderen Komponenten und schützt so den Anwender. Ein robuster Tragekoffer mit ausreichend Platz für alle Teile senkt dasVerlust- und Schadensrisiko für die einzelnen Komponenten
SKF
EasyPull hydraulischer Lagerabziehersatz 100kN TMMA 100H/SET
ERIKS Artikelnr. 23770613
Katalog Artikelnr 1: TMMA 100H/SET |
Preis (pro Stück):
1.683,55 €
|
||
SKF
EasyPull hydraulischer Lagerabziehersatz 75kN TMMA 75H/SET
ERIKS Artikelnr. 12176733
Katalog Artikelnr 1: TMMA 75H/SET |
Preis (pro Stück):
1.251,15 €
|
||
SKF
Tragekoffer leer TMMA 8E-1
ERIKS Artikelnr. 13378560
|
Preis (pro Stück):
202,35 €
|