SKF Elektrische Anwärmplatte Serie: 729659
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Bedienungsanleitung (PDF) |
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Die elektrische SKF Anwärmplatte 729659 C dient speziell zum Anwärmen kleiner Lager unmittelbar vor dem Einbau. Die Temperatur der Anwärmplatte lässt sich zwischen 50 und 200 °C regeln. Durch die glatte Oberfläche der Platte wird ein gleichmäßiges Anwärmen der Lager gewährleistet. Der Deckel schützt vor Wärmeverlusten und Verunreinigungen.
- Leistungsaufnahme: 1000 W
- Abmessungen der Platte: 380x178 mm
- Abmessungen: 390x240x140mm
- Gewicht: 4,7 kg
SKF
Elektrische Anwärmplatte 115V (50/60Hz) 729659 C/110V
ERIKS Artikelnr. 24007024
Katalog Artikelnr 1: 729659 C/110V |
Preis (pro Stück):
965,95 €
|
||
SKF
Elektrische Anwärmplatte 230V (50/60Hz) 729659 C
ERIKS Artikelnr. 23759757
Katalog Artikelnr 1: 729659 C |
Preis (pro Stück):
965,95 €
|