DepartmentPage

Kugellager (351 Produkte umfassen 19408 Artikel)


Ein Kugellager ist ein rollendes Lager, das meistens aus einem Innen- und einem Außenring besteht. Dazwischen sind Kugeln in einer oder zwei Reihen angeordnet. Durch Drehung der Kugeln sorgt ein Kugellager dafür, dass die Reibung einer Drehbewegung vermindert wird. Kugellager haben eine einfache Bauform, sie sind auf hohe und sogar sehr hohe Geschwindigkeit ausgelegt, sind robust und wartungsarm. Es gibt Kugellager in verschiedenen Ausführungen: als Rillenkugellager, Schrägkugellager, selbsteinstellende Kugellager, Pendelkugellager, Miniaturlager und Präzisionskugellager. Zur Herstellung von Kugellagern werden die unterschiedlichsten Materialien verwendet. So gibt es Kugellager aus Keramik, Edelstahl und sogar aus Plastik. Anwendungsgebiete für Kugellager finden sich in allen Industriezweigen.