CRC Rust Remover - Rost- und Oxidationsentferner
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Rostentferner-Konzentrat.
Schnell wirksamer Rost- und Kalkentferner auf Säurebasis. Das wässrige Phosphorsäure-Konzentrat kann je nach Rostdicke mit Wasser verdünnt werden und entfernt Rost und Kesselstein von Eisenmetallen innerhalb weniger Minuten.
CRC
Rust Remover 250 ml - Krusten- und Rostentferner
ERIKS Artikelnr. 23361605
Katalog Artikelnr 1: 206034012F250M |
Bitte einloggen um Preise zu sehen
12 Stück pro Paket
|
||
CRC
Rust Remover 5 l - Krusten- und Rostentferner
ERIKS Artikelnr. 11858370
Katalog Artikelnr 1: 2020100BL5L |
Preis (pro Stück):
121,58 €
|
||
CRC
Rust Remover 20 l - Krusten- und Rostentferner
ERIKS Artikelnr. 23361516
Katalog Artikelnr 1: 2020100BL20L |
Preis (pro Stück):
315,61 €
|