KOC Label Off 50
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Etikettenlöser
SOLVENT 50 ist der hochwirksame Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene. Er durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen sind ohne Rückstände zu hinterlassen. Zeitraubendes Abkratzen der Etiketten entfällt, der Untergrund wird geschont. SOLVENT 50 entfernt auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten. Durch den natürlichen Orangenduft ist er angenehm zu verarbeiten.
KOC
label Off 50 200 ml
ERIKS Artikelnr. 23361625
Katalog Artikelnr 1: 208000312SP200 |
Preis (pro Stück):
16,79 €
12 Stück pro Paket
|
||
KOC
label Off 50 5 l
ERIKS Artikelnr. 24001716
Katalog Artikelnr 1: 2080030BL5L |
Preis (pro Stück):
258,72 €
|
||
KOC
label Off 50 1 l
ERIKS Artikelnr. 24001715
Katalog Artikelnr 1: 2080030BL1L |
Preis (pro Stück):
59,04 €
|