3M Edelstahlreiniger 600 ml
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
3M Edelstahlpflege ist eine Wasser-Öl-Emulsion zum Entfernen von öl- und wasserlöslichen Flecken und Verschmutzungen auf Metallen. Pflege und Polieren wird in einem Arbeitsgang durchgeführt. 3M Edelstahlpflege erzeugt ein streifenfreies, glänzendes Aussehen, ohne einen starken öligen Film zu hinterlassen. Die Metalloxidation und -verfärbung wird verzögert. Bietet Schutz gegen Fingerabdrücke.
Einsatzbereiche
Auf Edelstahl, Chrom, Messing, Aluminium, eloxierten Metallflächen, Kunststoffe und emaillierten Oberflächen. Armaturen, Aufzugverkleidungen, Treppengeländer, Kücheneinrichtungen, Fassaden, Fensterrahmen.
3M
Edelstahlreiniger 600 ml
ERIKS Artikelnr. 23152058
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
12 Stück pro Paket
|
||
3M
Edelstahlpflege 600ml
ERIKS Artikelnr. 23580983
Katalog Artikelnr 1: RVS12 |
Preis (pro Stück):
14,01 €
12 Stück pro Paket
|