Besen Elaston mit Powerstickhalter
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Besen Elaston mit Power-Stick-Halter
• Blitzschnelle Montage (Power-Stick-Halter)
Sehr strapazierfähig, für groben Schmutz, rote Kunstborste, nassfest, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm. „Power-Stick-Halter“ = blitzschnelle Montage aller herkömmlichen Holzstiele mit einem Stiel-Ø bis zu 24 mm.
Superfest, durch den sich verjüngenden Stiel.
![]() |
Saalbesen Elaston 40cm Power Stick
ERIKS Artikelnr. 14338589
Katalog Artikelnr 1: 8503800378 |
Preis (pro Stück):
7,89 €
|
|
![]() |
Saalbesen Elaston 50cm Power Stick
ERIKS Artikelnr. 12971166
Katalog Artikelnr 1: 8503800379 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | |
![]() |
Saalbesen Elaston 60cm Power Stick
ERIKS Artikelnr. 12971159
Katalog Artikelnr 1: 8503800380 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |