Besen Elaston mit Stielloch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Besen Elaston mit Stielloch
• Harte Borsten aus Elaston
Sehr strapazierfähig, nassfest, Sattelholz, für Stiel-Ø 24 mm.
![]() |
Saalbesen Elaston 40cm
ERIKS Artikelnr. 12739759
Katalog Artikelnr 1: 74430040 Katalog Artikelnr 2: 74430040 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | |
![]() |
Saalbesen Elaston 50cm
ERIKS Artikelnr. 12971180
Katalog Artikelnr 1: 8503800376 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | |
![]() |
Saalbesen Elaston 60cm
ERIKS Artikelnr. 12739762
Katalog Artikelnr 1: 74430060 Katalog Artikelnr 2: 74430060 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |