Besen mit Rosshaar/Kunsthaar und Metall-Stielhalter
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Besen mit Rosshaar/Kunsthaar und Metall-Stielhalter
• Für glatte Böden und leichte Verschmutzung
Qualitätsgemisch, voll besteckt, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm.
![]() |
Saalbesen Qualitätsmischung 80cm
ERIKS Artikelnr. 12739779
Katalog Artikelnr 1: 74440080 Katalog Artikelnr 2: 74440080 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | |
![]() |
Saalbesen 100cm
ERIKS Artikelnr. 12971161
Katalog Artikelnr 1: 8503800392 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |