Besen mit Rosshaar/Kunsthaar und Stielloch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Besen mit Rosshaar/Kunsthaar und Stielloch
• Für glatte Böden und leichte Verschmutzung
Qualitätsgemisch, voll besteckt, Sattelholz, für Stiel-Ø 24 mm.
Saalbesen Qualitätsmischung 40cm
ERIKS Artikelnr. 12739773
Katalog Artikelnr 1: 74440040 Katalog Artikelnr 2: 74440040 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
Saalbesen 50cm Qualitätsgemisch
ERIKS Artikelnr. 12971163
Katalog Artikelnr 1: 8503800389 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
Saalbesen Qualitätsmischung 60cm
ERIKS Artikelnr. 12739776
Katalog Artikelnr 1: 74440060 Katalog Artikelnr 2: 74440060 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |