Besen mit Rosshaar und Metallstielhalter
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Besen mit Rosshaar und Metall-Stielhalter
• Für glatte Böden und leichte Verschmutzung
Voll besteckt, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm.
![]() |
Saalbesen Rosshaar 80cm
ERIKS Artikelnr. 12971168
Katalog Artikelnr 1: 8503800386 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | |
![]() |
Saalbesen Rosshaar 100cm
ERIKS Artikelnr. 12971175
Katalog Artikelnr 1: 8503800387 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |