Industriebesen Arenga/Elaston mit Power-Stick-Halter
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Industriebesen Arenga/Elaston mit Power-Stick-Halter
• Blitz und blank!
Südharzer Bauernbesen mit Power-Stick-Halter für blitzschnelle Montage, für hohe Beanspruchung (grober Schmutz), kräftig und nassfest, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm.
„Power-Stick-Halter“ = blitzschnelle Montage aller herkömmlichen Holzstiele mit einem Stiel-Ø bis zu 24 mm.
Superfest, durch den sich verjüngenden Stiel.
Besen Power-Stick Arenga/Elaston 40cm
ERIKS Artikelnr. 12739753
Katalog Artikelnr 1: 74420040 Katalog Artikelnr 2: 74420040 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
Besen Arenga/Elaston 50cm Power-Stick
ERIKS Artikelnr. 12971160
Katalog Artikelnr 1: 8503800373 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
Besen Power-Stick Arenga/Elaston 60cm
ERIKS Artikelnr. 12739756
Katalog Artikelnr 1: 74420060 Katalog Artikelnr 2: 74420060 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |