Straßenbesen Elaston
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Straßenbesen Elaston mit Stielloch, Sattelholz
• Sehr stabiler Besen für groben Schmutz
Sehr stabiler Straßenbesen, glatt, langer Materialschnitt, Sattelholz mit Stielloch (Stiel-Ø 28 mm mit Konus), Farbe: rot.
![]() |
Straßenbesen Elaston 40cm
ERIKS Artikelnr. 12739782
Katalog Artikelnr 1: 74450040 Katalog Artikelnr 2: 74450040 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | |
![]() |
Straßenbesen 50cm Elaston
ERIKS Artikelnr. 12971185
Katalog Artikelnr 1: 8503800396 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | |
![]() |
Straßenbesen Elaston 60cm
ERIKS Artikelnr. 12739785
Katalog Artikelnr 1: 74450060 Katalog Artikelnr 2: 74450060 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |