ProductPage

FORMAT Kegel- und Entgratsenker HSS TiN 60°, mit zylindrischem Schacht Typ 1459

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 334-C
Material: HSS
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 6,3mm FORMAT Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 6,3mm ERIKS Artikelnr. 23410709

Katalog Artikelnr 1: 14590630

 
Preis (pro Stück):
14,27 €
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 8mm FORMAT Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 8mm ERIKS Artikelnr. 23410710

Katalog Artikelnr 1: 14590800

 
Preis (pro Stück):
14,99 €
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 10mm FORMAT Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 10mm ERIKS Artikelnr. 23410711

Katalog Artikelnr 1: 14591000

 
Preis (pro Stück):
18,60 €
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 12,5mm FORMAT Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 12,5mm ERIKS Artikelnr. 23410712

Katalog Artikelnr 1: 14591250

 
Preis (pro Stück):
20,07 €
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 16mm FORMAT Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 16mm ERIKS Artikelnr. 23410713

Katalog Artikelnr 1: 14591600

 
Preis (pro Stück):
24,60 €
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 20mm FORMAT Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 20mm ERIKS Artikelnr. 23410714

Katalog Artikelnr 1: 14592000

 
Preis (pro Stück):
33,56 €
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 25mm FORMAT Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 25mm ERIKS Artikelnr. 23410715

Katalog Artikelnr 1: 14592500

 
Preis (pro Stück):
44,67 €
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 31mm FORMAT Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 31mm ERIKS Artikelnr. 23410716

Katalog Artikelnr 1: 14593150

 
Preis (pro Stück):
69,73 €
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 40mm FORMAT Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 40mm ERIKS Artikelnr. 12125913

Katalog Artikelnr 1: 14594000

 
Preis (pro Stück):
109,02 €
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 334-C
Material: HSS
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)