|
GEDORE
Zündkerzeneinsatz 1/2" 16,0mm mit Magnet
ERIKS Artikelnr. 12055988
Katalog Artikelnr 1: 6363470
|
Preis (pro Stück):
5 Stück pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "spark plug insert withmagnet 1/2'' wrenchsize 16mm",
"item_id": "gr0000000705405",
"material_number": "12055988",
"price": "35.97",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"automotive tools",
"item_category4": "pr_ec002203_0104",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spark plug insert withmagnet 1/2'' wrenchsize 16mm",
"item_id": "gr0000000705405",
"material_number": "12055988",
"price": "35.97",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"automotive tools",
"item_category4": "pr_ec002203_0104",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Zündkerzeneinsatz 3/8' 20,8mm m. Magnet
ERIKS Artikelnr. 12055995
Katalog Artikelnr 1: 6361500
|
Preis (pro Stück):
5 Stück pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "spark plug insert magnet wrench size20.8",
"item_id": "gr0000000715023",
"material_number": "12055995",
"price": "30.48",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"automotive tools",
"item_category4": "pr_ec002203_0104",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spark plug insert magnet wrench size20.8",
"item_id": "gr0000000715023",
"material_number": "12055995",
"price": "30.48",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"automotive tools",
"item_category4": "pr_ec002203_0104",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|