|
GEDORE
Nageleisen 350 mm
ERIKS Artikelnr. 23077303
Katalog Artikelnr 1: 8769330
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 350 mm",
"item_id": "gr0000000710012",
"material_number": "23077303",
"price": "17.01",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 350 mm",
"item_id": "gr0000000710012",
"material_number": "23077303",
"price": "17.01",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Nageleisen 500 mm
ERIKS Artikelnr. 23077304
Katalog Artikelnr 1: 8769410
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 500 mm",
"item_id": "gr0000000629564",
"material_number": "23077304",
"price": "23.54",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 500 mm",
"item_id": "gr0000000629564",
"material_number": "23077304",
"price": "23.54",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Nageleisen 600 mm
ERIKS Artikelnr. 23077297
Katalog Artikelnr 1: 8769680
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 600 mm",
"item_id": "gr0000000648805",
"material_number": "23077297",
"price": "26.16",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 600 mm",
"item_id": "gr0000000648805",
"material_number": "23077297",
"price": "26.16",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Nageleisen 700 mm
ERIKS Artikelnr. 23077306
Katalog Artikelnr 1: 8769760
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 700 mm",
"item_id": "gr0000000740795",
"material_number": "23077306",
"price": "27.46",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 700 mm",
"item_id": "gr0000000740795",
"material_number": "23077306",
"price": "27.46",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Nageleisen 800 mm
ERIKS Artikelnr. 23077307
Katalog Artikelnr 1: 8769840
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 800 mm",
"item_id": "gr0000000625371",
"material_number": "23077307",
"price": "28.77",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 800 mm",
"item_id": "gr0000000625371",
"material_number": "23077307",
"price": "28.77",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Nageleisen 1000 mm
ERIKS Artikelnr. 23077308
Katalog Artikelnr 1: 8769920
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 1000 mm",
"item_id": "gr0000000932457",
"material_number": "23077308",
"price": "30.08",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 1000 mm",
"item_id": "gr0000000932457",
"material_number": "23077308",
"price": "30.08",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|