FACOM Schlitzschraubendreher Protwist Typ AT
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Zylindrische Klinge für den Zugang zu tief liegenden Schrauben.
-Extralange Klinge bis 300 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
-Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
-Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit. Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger. Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
-Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
-Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.
FACOM
Schlitzschraubendreher - AT - Protwist Schraubendreher für schutzschrauben gefräste klingen - 3.5x100
ERIKS Artikelnr. 13629010
|
Preis (pro Stück):
4,94 €
|
||
FACOM
Schlitzschraubendreher - AT - Protwist Schraubendreher für schutzschrauben gefräste klingen - 3x75
ERIKS Artikelnr. 13629013
|
Preis (pro Stück):
5,61 €
|
||
FACOM
Schlitzschraubendreher - AT - Protwist Schraubendreher für schutzschrauben gefräste klingen - 4x100
ERIKS Artikelnr. 13581364
|
Preis (pro Stück):
4,89 €
|