|
GESIPA
Futterbacken-Satz zu Blindnietgerät Taurus 1-4 3teilig
ERIKS Artikelnr. 12152943
Katalog Artikelnr 1: 93160300
Katalog Artikelnr 2: 93160300;93160300
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "chuck jaw set for blind rivet gun taurus 1-4 3pc.",
"item_id": "g1579278039530995",
"material_number": "12152943",
"price": "30.68",
"item_brand": "gesipa",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec002124_0015_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "chuck jaw set for blind rivet gun taurus 1-4 3pc.",
"item_id": "g1579278039530995",
"material_number": "12152943",
"price": "30.68",
"item_brand": "gesipa",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec002124_0015_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GESIPA
Blindnietgerät Taurus 4
ERIKS Artikelnr. 14591795
Katalog Artikelnr 1: 93160009
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "blind rivet gun taurus 4",
"item_id": "g1579278067989272",
"material_number": "14591795",
"price": "2160.87",
"item_brand": "gesipa",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec002124_0015_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "blind rivet gun taurus 4",
"item_id": "g1579278067989272",
"material_number": "14591795",
"price": "2160.87",
"item_brand": "gesipa",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec002124_0015_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GESIPA
Blindnietgerät Taurus 1
ERIKS Artikelnr. 14591794
Katalog Artikelnr 1: 93160003
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "blind rivet gun taurus 1",
"item_id": "g1579278067989383",
"material_number": "14591794",
"price": "1458.78",
"item_brand": "gesipa",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec002124_0015_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "blind rivet gun taurus 1",
"item_id": "g1579278067989383",
"material_number": "14591794",
"price": "1458.78",
"item_brand": "gesipa",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec002124_0015_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GESIPA
Blindnietgerät Taurus 2 Hub 18mm
ERIKS Artikelnr. 23429535
Katalog Artikelnr 1: 93160005
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "blind rivet gun taurus 2 stroke 18mm",
"item_id": "gr0000000473402",
"material_number": "23429535",
"price": "0",
"item_brand": "gesipa",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec002124_0015_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|