FACOM Automatische Abisolierzange Typ Nr. 580
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
580 - AUTOMATISCHE GRIPZANGEN MIT GEKRÖPFTEN MEHRZWECKBACKEN
-Für Fertigungs- und Wartungsarbeiten in der Industrie und im Automobilbereich geeignete Zange.
-Automatische Einstellung am zu spannenden Werkstück, nur der Druck muss eingestellt werden.
-Backe gehärtet aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl: sehr verschleißfest.
-Karierter Griff für ein rutschfestes Greifen.
-Einhandentriegelung über Hebel mit Innenöffnung.
-Ausführung: verchromt, patentierter Mechanismus brüniert.
![]() |
FACOM
Zange - 580.6 - Automatische Greifzange 150mm
ERIKS Artikelnr. 23449178
Katalog Artikelnr 1: 580.6 |
Preis (pro Stück):
47,83 €
|
|
![]() |
FACOM
Zange - 580.10 - Automatische Greifzange 250mm
ERIKS Artikelnr. 23449179
Katalog Artikelnr 1: 580.10 |
Preis (pro Stück):
56,82 €
|