FACOM Gripzangen mit langen Backen "eine Einstellung" Typ Nr. 517
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
517 - „EINFACH VERSTELLBARE" GRIPZANGEN MIT LANGEN BACKEN
-Zum Greifen und Festspannen von schwer zugänglichen Werkstücken.
-Einstellung der Spannweite mittels Schraube.
-Ausführung: verchromt.
![]() |
FACOM
Zange - 517.6 - Greifzange en mit lange Backen "eine Einstellung" 165mm
ERIKS Artikelnr. 23445815
Katalog Artikelnr 1: 517.6 |
Preis (pro Stück):
39,84 €
|
|
![]() |
FACOM
Zange - 517.10 - Greifzange en mit lange Backen "eine Einstellung" 235mm
ERIKS Artikelnr. 23445816
Katalog Artikelnr 1: 517.10 |
Preis (pro Stück):
50,34 €
|