FACOM Gripzangen "Bogenschweißen" Typ Nr. 504A
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
504A - GRIPZANGEN „LICHTBOGENSCHWEISSEN" - „SCHWANENHALS"-MODELL
-STANDARDS: ASME B107.500
-Backen aus Leichtmetall zum Schutz gegen Porenbildung.
-Mittelstück aus Stahl.
-Hält mit starkem Druck Profile, U-Eisen, Winkeleisen.
-Einstellung der Spannweite mittels Schraube.
-Ausführung: verchromt.
![]() |
FACOM
Zange - 504A.80 - Greifzange en "Lichtbogenschweißen" max 80mm
ERIKS Artikelnr. 23445794
Katalog Artikelnr 1: 504A.100 |
Preis (pro Stück):
68,97 €
|
|
![]() |
FACOM
Zange - 504A.180 - Greifzange en "Lichtbogenschweißen" max 125mm
ERIKS Artikelnr. 23445795
Katalog Artikelnr 1: 504A.180 |
Preis (pro Stück):
88,86 €
|