|
KNIPEX
Rundzange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 140mm
ERIKS Artikelnr. 23072616
Katalog Artikelnr 1: 22 02 140
Katalog Artikelnr 2: 22 02 140
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "rd.-nose pliers pol. w. multi-component handles 140mm",
"item_id": "gr0000000459782",
"material_number": "23072616",
"price": "23.95",
"item_brand": "knipex",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000834_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rd.-nose pliers pol. w. multi-component handles 140mm",
"item_id": "gr0000000459782",
"material_number": "23072616",
"price": "23.95",
"item_brand": "knipex",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000834_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
KNIPEX
Rundzange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm
ERIKS Artikelnr. 23072617
Katalog Artikelnr 1: 22 02 160
Katalog Artikelnr 2: 22 02 160
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "rd.-nose pliers pol. w. multi-component handles 160mm",
"item_id": "gr0000000494654",
"material_number": "23072617",
"price": "23.99",
"item_brand": "knipex",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000834_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rd.-nose pliers pol. w. multi-component handles 160mm",
"item_id": "gr0000000494654",
"material_number": "23072617",
"price": "23.99",
"item_brand": "knipex",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000834_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|