MARKAL Kugel-Tubenschreiber für verschiedene Oberflächen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Die stabile Stahlrundspitze markiert mit abriebfester Lackfarbe auf glatten oder rauen Oberflächen.
Die Stahlrundspitze trotzt selbst sehr rauen Oberflächen und ist extrem langlebig.
Vorrätig in 2 Größen: 3mm und 6mm für verschiedene Markierungsdicken
Die 11 kräftigen, leuchtstarken Farben sind witterungs-, wasser- und UV-beständig
Einzigartige Farbformel für tropfenfreies Arbeiten über Kopf und auf vertikalen Oberflächen
Temperaturbereich: -20°C bis 70°C
Temperaturbeständigkeit der Markierung: bis zu 200°C
OBERFLÄCHEN:
Stahl und Eisen
Beton und Stein
Asphalt
Mauerwerk
Kunststoff
Gummi und Reifen
Stoffe, Gewebe (Textilien)
ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Stahlwerke und Stahlhandel
Gießereien und Schmieden
Schiffbau und Reparatur
Metallherstellung
Metallherstellung
Baugewerbe
Reifen
Schweißen
MARKAL
Marker metall blau 3mm Original
ERIKS Artikelnr. 14129347
|
Preis (pro Stück):
3,43 €
48 Stück pro Paket
|
||
MARKAL
Marker metall rot 3mm Original
ERIKS Artikelnr. 14129335
|
Preis (pro Stück):
3,43 €
48 Stück pro Paket
|
||
MARKAL
Marker metall weiss 3mm Original
ERIKS Artikelnr. 14129332
|
Preis (pro Stück):
3,43 €
48 Stück pro Paket
|
||
MARKAL
Marker metall gelb 3mm Original
ERIKS Artikelnr. 14129330
|
Preis (pro Stück):
3,43 €
48 Stück pro Paket
|