MARKAL Lackmarker für Markierungen auf Edelstahl
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sicherer Gebrauch auf Edelstahl und anderen Metalllegierungen, bei denen es auf Korrosionsschutz ankommt
Lackrezeptur Sl.250 enthält laut Analyse 200ppm Halogene insgesamt und 200ppm Schwefel
SL.250 PMUC: Jeder Marker wird mit einer Chargennummer und einer offiziellen Prüfbescheinigung geliefert. Offizielle PMUC-Bescheinigung: 200ppm Halogene gesamt (Chlorid, Fluorid, Bromid, Jod), 200ppm Schwefel
Schnell trocknende, beständige Farbe für unmittelbare Weiterverarbeitung der Materialien und somit weniger Ausfallzeiten
Abriebfeste, extrem langlebige Medium-Rundspitze
Temperaturbereich: -20°C bis 50°C
Temperaturbeständigkeit der Markierung: bis zu 100°C
OBERFLÄCHEN:
Edelstahl
Legierungen und Superlegierungen
Metalllegierungen
ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Atomenergie
Schiffbau und Reparatur
Stromerzeuger
Luft- und Raumfahrt
Petrochemische Industrie
Schweißen
Industrielle Fertigung
Metallverarbeitung
MARKAL
Lackmarker für Markierungen auf Edelstahl blau 3mm
ERIKS Artikelnr. 12944178
|
Preis (pro Stück):
11,48 €
12 Stück pro Paket
|
||
MARKAL
Lackmarker für Markierungen auf Edelstahl gelb 3mm
ERIKS Artikelnr. 12944176
|
Preis (pro Stück):
11,48 €
12 Stück pro Paket
|