|
HELIOS PREISSER
Höhenreißer mit Zahnstange 300mm
ERIKS Artikelnr. 14593169
Katalog Artikelnr 1: 483B0300
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "height gauge with gear rack 300mm",
"item_id": "g1579278067987356",
"material_number": "14593169",
"price": "958.45",
"item_brand": "helios preisser",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"scribers",
"item_category4": "pr1000488936217647",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "height gauge with gear rack 300mm",
"item_id": "g1579278067987356",
"material_number": "14593169",
"price": "958.45",
"item_brand": "helios preisser",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"scribers",
"item_category4": "pr1000488936217647",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
HELIOS PREISSER
Höhenreißer mit Zahnstange 600mm
ERIKS Artikelnr. 14593170
Katalog Artikelnr 1: 483B0600
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "height gauge with gear rack 600mm",
"item_id": "g1579278067987323",
"material_number": "14593170",
"price": "1209.15",
"item_brand": "helios preisser",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"scribers",
"item_category4": "pr1000488936217647",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "height gauge with gear rack 600mm",
"item_id": "g1579278067987323",
"material_number": "14593170",
"price": "1209.15",
"item_brand": "helios preisser",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"scribers",
"item_category4": "pr1000488936217647",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|