SKF Fühlerlehren Serie 729865
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
SKF Fühlerlehren werden zur Lagerluftmessung beim Einstellen von Pendelrollenlagern verwendet. Es stehen zwei Bauformen zur Verfügung: eine mit 13 Messblättchen mit 100 mm Länge und die zweite mit 29 Messblättchen mit 200 mm Länge.
- Sehr genaue Messung
- 729865 A hat eine Kunststoffabdeckung
- 729865 B hat eine Abdeckung aus Stahlblech
SKF
Fühlerlehren 729865 A
ERIKS Artikelnr. 23759762
Katalog Artikelnr 1: 729865 A |
Preis (pro Stück):
36,75 €
|
||
SKF
Fühlerlehren 729865 B
ERIKS Artikelnr. 23759763
Katalog Artikelnr 1: 729865 B |
Preis (pro Stück):
87,35 €
|