Tuyaux industriels: acier
inoxydable ou caoutchouc ?
Les industries et les marchés se développent continuellement. Cela vaut également pour les différents liquides, vapeurs et gaz. En fait, une usine ou installation sûre aujourd'hui peut devenir un endroit dangereux demain. En raison de cette évolution constante, il est nécessaire que les tuyaux industriels qui transportent des substances puissent s'adapter. En d'autres termes, les tuyaux industriels doivent se trouver chaque jour dans un état évolutif. L'une de ces industries dynamiques est le marché chimique et pétrochimique où sont utilisés les tuyaux à vapeur. Tuyaux à vapeur fabriqués en acier inoxydable ou en caoutchouc. Nous avons comparé l'utilisation de l'acier inoxydable avec celle du caoutchouc et avons découvert certains éléments marquants.
Une toute autre perspective
Les tuyaux à vapeur sont essentiellement utilisés dans les usines chimiques et pétrochimiques. Ces usines et installations évoluent dans des atmosphères agressives comportant certaines substances comme le chlore et le sel. Par ailleurs, les employés traînent et utilisent rudement les tuyaux à vapeur industriels. En comparant le matériau des tuyaux à vapeur dans des conditions différentes, un seul test permet aux tuyaux inox de se mesurer au caoutchouc : la haute pression. Dans tous les autres tests, les tuyaux en caoutchouc réalisent toujours de meilleures performances que l'acier inoxydable en ce qui concerne la température, les acides, la flexibilité, les liquides et le poids du tuyau.
Les inconvénients de tuyaux en acier inoxydable
- Les tuyaux en acier inoxydable non protégés sont endommagés lorsqu'ils sont traînés au sol ; les fibres de la couche extérieure tressée s'abîment et le tuyau éclate.
- Les tuyaux en acier inoxydable protégés sont dotés d'une spirale extérieure, mais cette "solution" augmente le poids du tuyau. Le tuyau à vapeur est lourd et difficile à utiliser.
- Les tuyaux en acier inoxydable protégés par une spirale extérieure restent facilement coincés derrière des obstacles, ce qui provoque l'endommagement du tuyau.
- Les tuyaux en acier inoxydable fléchissent facilement derrière le raccord ce qui peut entraîner des fuites de vapeur.
Passage de l'acier inoxydable au caoutchouc
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à remplacer leurs tuyaux en acier inoxydable par des tuyaux à vapeur en caoutchouc, tels que le type Inferno. Grâce à la qualité supérieure du gainage, les tuyaux sont résistants aux produits chimiques, à la chaleur et aux intempéries. En outre, le gainage lisse et léger permet de traîner facilement le tuyau sur le sol.
Réparation
Un autre grand avantage des tuyaux en caoutchouc par rapport aux tuyaux en acier inoxydable est la possibilité de les réparer. La plupart des tuyaux en inox ne sont pas réparables sur place. Le tuyau à vapeur sera mis au rebut ou renvoyé au fournisseur pour réparation. Quand une plaque à vapeur en acier doit être réparée, elle ne peut être remplacée que par une neuve. Toutefois, lorsque vous utilisez nos tuyaux à vapeur en caoutchouc avec nos raccords en laiton, une réparation sur place est possible sans problème. De plus, les raccords peuvent être réutilisés.