NEDERMAN Bras aspirateur ORIGINAL
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bras d’aspiration, Original est spécialement conçu pour être utilisé en présence de fumées, vapeurs ou poussières non explosives. Les postes de travail typiques sont ceux de l’industrie métallurgique ou dans d’autres types d’industries où une aspiration est nécessaire. Les applications peuvent être en soudage, meulage ou dans bien d’autres processus industriels quand un bras facilement positionnable est nécessaire. Le produit est équipé de série avec un clapet dans sa hotte.
- Un pivot permet au produit de pivoter sur 360°.
- Le bras est flexible dans toutes les directions et simple à positionner.
- Le produit peut être monté en combinaison avec différents supports, extensions, sur un rail d’aspiration ou sur des équipements de filtration fixes ou mobiles.
- Le produit est équipé de série d’un clapet dans la hotte.
- Sur tous les modèles, la hotte peut être inclinée dans toutes les directions.
NEDERMAN
Nederman kit: bras original 3m+support+n24+ma/ar
Numéro d`article ERIKS: 23337636
Article de catalogue 1: 10230040 |
Prix (Par Unité):
2 365,00 €
|
||
NEDERMAN
Nederman kit: bras original 2m+support+n16+ma/ar
Numéro d`article ERIKS: 23961465
Article de catalogue 1: 10230030 |
Prix (Par Unité):
1 863,00 €
|
||
NEDERMAN
bras original longueur de 2 m
Numéro d`article ERIKS: 23337747
Article de catalogue 1: 10554235 |
Prix (Par Unité):
855,00 €
|
||
NEDERMAN
bras original longueur de 3 m
Numéro d`article ERIKS: 23337748
Article de catalogue 1: 10554335 |
Prix (Par Unité):
1 029,00 €
|
||
NEDERMAN
bras original Longueur 4m version horizontale
Numéro d`article ERIKS: 23337750
Article de catalogue 1: 10554535 |
Prix (Par Unité):
1 167,00 €
|
||
NEDERMAN
bras original Longueur 4m version vertical
Numéro d`article ERIKS: 23337749
Article de catalogue 1: 10554435 |
Prix (Par Unité):
1 167,00 €
|