BIMOS Appuie-fesses avec pied à disque Ø 470 mm
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Assis-debout à pied rond plat (Ø 470 mm)
• Soulagement du dos
L'assis-debout soulageant les articulations rend la position debout plus agréable.
Évite la charge unilatérale sur les muscles et ainsi l'interruption de la circulation du sang et les crampes.
• Facilite le travail par une position debout soutenue
Idéale pour les endroits où la position debout prolongée est gênante, mais où la position assise n'est pas possible.
Dans l'atelier d'outillage, derrière le comptoir, au tour, etc.
• Grande liberté de mouvement
Réglage en hauteur du siège par vérin pneumatique à gaz de 650 à 850 mm.
Assise en mousse intégrale, inclinaison réglable vers l'avant de 10°.
Assise pivotante à 360°.
Poignée de transport intégrée.
Pièces métalliques à revêtement en résine époxy.
Couleur : anthracite.