BIMOS Siège tabouret pivotant en mousse intégrale
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Tabouret pivotant, modèle en mousse intégrale
• Réglage en hauteur par vérin pneumatique à gaz
Réglage de la hauteur du siège avec anneau facile à utiliser (460-630 mm).
Version haute avec repose-pied, réglage de la hauteur du siège de 570 à 850 mm.
• Structure à cinq pieds anti-basculement
Tube d'acier profilé à revêtement en résine époxy, noir.
Au choix avec patins en plastique résistant à l'abrasion ou avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sol dur.
Rembourrage robuste en mousse intégrale, résistant aux acides légers et lessives alcalines, facile à laver et nettoyer.
(diamètre d'assise 350 mm). Avec patins antidérapant en plastique.
BIMOS
Tabouret 1, en mousse intégrale 9467-2000
Numéro d`article ERIKS: 11820702
Article de catalogue 1: 8502831719 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
BIMOS
Tabouret 2, en mousse intégrale 9468-2000
Numéro d`article ERIKS: 11820706
Article de catalogue 1: 8502831723 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
BIMOS
Tabouret 3, en mousse intégrale 9469-2000
Numéro d`article ERIKS: 11820710
Article de catalogue 1: 8502831727 |
Connectez-vous pour voir les prix |