BIMOS Tabouret pivotant en bois
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Tabouret pivotant, modèle en bois
• Réglage en hauteur par vérin pneumatique à gaz
Réglage de la hauteur du siège avec anneau facile à utiliser (460-630 mm).
Version haute avec repose-pied, réglage de la hauteur du siège de 570 à 850 mm.
• Structure à cinq pieds anti-basculement
Tube d'acier profilé à revêtement en résine époxy, noir.
Au choix avec patins en plastique résistant à l'abrasion ou avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sol dur.
• Large assise ronde (Ø 400 mm)
Assise (vernis naturel) ergonomique. Bois de hêtre lamellé-collé. Roulettes doubles auto-freinées en charge pour sol dur.
L'illustration montre le tabouret pivotant avec roulettes. Exemple illustré.
BIMOS
Tabouret 1 en bois, noir 9467-3000
Numéro d`article ERIKS: 11820699
Article de catalogue 1: 8502831716 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
BIMOS
Tabouret 2 en bois 9468-3000
Numéro d`article ERIKS: 11820703
Article de catalogue 1: 8502831720 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
BIMOS
Tabouret 3 en bois 9469-3000
Numéro d`article ERIKS: 11820707
Article de catalogue 1: 8502831724 |
Connectez-vous pour voir les prix |