THURMETALL Établi compact, L 1 000 x P 700 x H 870 mm, avec 1 porte et 4 tiroirs, type TM CLASSIC
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Établi mobile TM-Classic, bleu pigeon/bleu clair
• En mouvement
Les roues pivotantes sont escamotables à l'aide d'un levier rotatif. Ainsi, l'établi peut être utilisé partout, comme établi roulant ou fixe.
• Plateau d'établi Multiplex
Épaisseur : 40 mm.
• Structure d'établi
Tube d'acier carré 50x50 mm, solidement soudé. Avec roues escamotées, capacité de charge jusqu'à env. 1500 kg, sur roues 500 kg (charge répartie uniformément).
• Tiroir avec fermeture centralisée
Avec blocage individuel des tiroirs (sécurité anti-basculement) et blocage des roues de série. Les roulement en POM (polyoxyméthylène) permettent aux tiroirs de coulisser bien plus facilement et silencieusement que les roulements en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. Généralement avec extraction complète (EC), tiroirs extractibles à 100 %, capacité de charge 75 kg ou en option 200 kg. Poignées avec large surface inscriptible.
• Panneau arrière
En MDF, hauteur 150 mm x épaisseur 19 mm.
• Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040-R70 B bleu pigeon/NCS 1060-R80 B bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
Capacité de charge des tiroirs 200 kg ainsi que d'autres plateaux d'établi sur demande.