FORMAT Établi pliable type 6147
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : structure inférieure en tube d'acier stable (38 x 2 mm), fixée au plateau à l'aide de charnières. Plan de travail en contreplaqué de hêtre de 30 mm d'épaisseur, colle imperméable, traité avec un vernis gras et entouré d'un cadre en cornières. La mise en place se fait à l'aide de montants de serrage. Tous les éléments métalliques sont revêtus d'une peinture martelée bleue.
Applications : pour une utilisation mobile et fixe.
![]() |
FORMAT
Etabli pliable 1000x700x30mm
Numéro d`article ERIKS: 23194460
Article de catalogue 1: 61741000 |
Prix (Par Unité):
355,02 €
|
|
![]() |
FORMAT
Etabli pliable 1200x700x30mm
Numéro d`article ERIKS: 23194461
Article de catalogue 1: 61741200 |
Prix (Par Unité):
387,55 €
|