THURMETALL Jeu d'inserts avec panneau arrière perforé et canal d'énergie pour tous les établis de THURMETALL
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Structures avec panneaux perforés et barres d'alimentation, pour largeur de plateau 1000 mm
Modèle fiche Schuko
• Composition :
1 colonne à gauche, hauteur 700 mm,
1 colonne à droite, hauteur 700 mm,
1 panneau perforé, hauteur 350 mm,
1 panneau lisse, hauteur 150 mm,
1 barre d'alimentation (équipée selon ill.)
1 kit de fixation et 1 câble d'alimentation, longueur 3,0 m.
Équipement : 1x 1 (1x interrupteur, 1x prise 220 V), 1x 2 (2x prise 220 V), 2x 5 (cache pour accueillir ultérieurement des modules d'alimentation)
THURMETALL
Surmeuble d'établi l 1 500 x h 700 7016
Numéro d`article ERIKS: 12969349
Article de catalogue 1: 3094.4433 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
THURMETALL
Surmeuble d'établi l 2 000 x h 700 4040
Numéro d`article ERIKS: 12969345
Article de catalogue 1: 3094.4434 |
Ce produit n'est plus disponible
|