CP Poste de travail debout-assis, réglable entre 720 et 1 135 mm avec Worklift
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cp.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Poste de travail mixte debout/assis
Typ: Tipp mit Logo
Überschrift:
Text: Le changement entre le poste de travail debout et assis soulage la musculature.
• Bureau avec diverses possibilités d'utilisation
Au choix un ou deux plans de travail.
Worklift #[A] : avec ressort de pression à gaz réglable en continu en hauteur de la colonne
élévatrice, réglage en hauteur de 720 – 1135 mm, comprenant rail de fixation.
Bâti : tube rond Ø 95 mm, plaque support Ø 675 mm. Réglage en hauteur
simple, rapide et silencieux au moyen d'un déclencheur manuel
Workdesk #[B] : avec réglage en hauteur par cran de 680 – 800 mm,
échelle intégrée et piètement en T.
• Design attrayant
Plan de travail élégant, 25 mm d'épaisseur, dans un décor érable.
Bâti en aluminium blanc RAL 9006.
Autres décors disponibles sur demande.
![]() |
CP
Conteneur roulant 570 x 800 mm tiroirs M2/3/4
Numéro d`article ERIKS: 12963568
Article de catalogue 1: 3078.4241 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
CP
Conteneur roulant 570 x 800 mm tiroirs M3/6
Numéro d`article ERIKS: 12963567
Article de catalogue 1: 3078.4239 |
Connectez-vous pour voir les prix |