DANCOP Miroir d'observation universel pour l'intérieur
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Miroir de surveillance intérieur
• Une vision optimale
Pour surveiller les espaces de vente ou les processus de production.
Très bonne réflexion de l'image, sans distorsion pour éviter les vols et les accidents.
• Modèle robuste
Miroir de surveillance en acrylique résistant aux chocs suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant que le verre.
• Contenu de la livraison
Avec bras mural télescopique réglable individuellement pour un montage et un réglage de l'angle de vision facile. Longueur 300-500 mm.
* Valeurs indicatives recommandées.
DANCOP
Miroir rond pour l'intérieur 40 x 60 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971002
Article de catalogue 1: 3010.6540 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Miroir rond pour l'intérieur 60 x 80 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971016
Article de catalogue 1: 3010.6545 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Miroir rond pour l'intérieur 30 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971060
Article de catalogue 1: 3010.6530 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Miroir rond pour l'intérieur 40 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971001
Article de catalogue 1: 3010.6535 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Miroir rond pour l'intérieur 50 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971043
Article de catalogue 1: 3010.6550 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Miroir rond pour l'intérieur 80 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971049
Article de catalogue 1: 3010.6565 |
Connectez-vous pour voir les prix |