Miroir de circulation pour l'utilisation dans l'industrie
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Miroir de circulation
• Une vision optimale
Pour le secteur industriel.
• Modèle robuste : certificat de résistance au vent
Surface du miroir en acrylique résistant aux chocs, env. 70 % plus résistant que le verre suivant la norme DIN ISO 179-1, résistant aux UV, avec cadre solide pour une utilisation durable en extérieur.
• Contenu de la livraison
Avec fixation articulée à rotule 4 points pour un montage au mur ou sur un poteau (50-80 mm).
* Valeurs indicatives recommandées.
Miroir industriel 40 x 60 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971046
Article de catalogue 1: 3010.6585 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Miroir industriel 60 x 80 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971033
Article de catalogue 1: 3010.6590 |
Connectez-vous pour voir les prix |