DANCOP Miroir industriel Check Point
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Miroir industriel Check Point
• Une vision optimale dans les zones à risques
Grâce à son marquage jaune/noir conformément à BGV A 8, attire l'attention dans des zones à risques dans le secteur de la production et du stockage.
Permet un meilleur contrôle de postes de travail éloignés et des " angles morts" .
• Modèle robuste
Acrylique fermement encastré suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant aux chocs que le verre, dans un cadre solide.
• Contenu de la livraison
Avec fixation télescopique standard 300-500 mm pour le montage.
* Valeurs indicatives recommandées.
DANCOP
Miroir industriel jaune/noir 30 x 50 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971004
Article de catalogue 1: 3010.6650 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Miroir industriel jaune/noir 40 x 60 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971024
Article de catalogue 1: 3010.6655 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Miroir industriel jaune/noir 60 x 90 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971008
Article de catalogue 1: 3010.6660 |
Connectez-vous pour voir les prix |