Miroir panoramique 180°
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Miroir panoramique 180°
• Le spécialiste pour une circulation fluide
Une vision optimale vers tous les côtés pour la circulation dans l'enceinte de l'entreprise, par exemple à des croisements en T étroits.
À monter directement à l'intersection.
• Uniquement pour montage mural !
* Valeurs indicatives recommandées.
Miroir de sécurité quart de sphère diamètre 60 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971057
Article de catalogue 1: 3010.6620 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Miroir d'observation quart de sphère diamètre 80 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971014
Article de catalogue 1: 3010.6625 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Miroir de sécurité quart de sphère diamètre 100 cm
Numéro d`article ERIKS: 23898143
Article de catalogue 1: 3010.6630 |
Connectez-vous pour voir les prix |