Miroir panoramique 360°
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Miroir panoramique 360°
• Une image brillante pour une vision optimale
Pour une surveillance efficace dans les secteurs industriel, les ateliers et les entrepôts.
• Modèle robuste
Fabriqué en acrylique résistant aux chocs suivant la norme DIN ISO 179-1, 70 % plus résistant que le verre.
Adapté à un montage au mur et au plafond, les trous sont prépercés dans le rebord du miroir.
• Contenu de la livraison
Avec kit de montage pour une fixation suspendue.
* Valeurs indicatives recommandées.
Miroir de sécurité hémisphérique diamètre 60 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971072
Article de catalogue 1: 3010.6595 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Miroir de sécurité hémisphérique diamètre 80 cm
Numéro d`article ERIKS: 12950916
Article de catalogue 1: 3010.6600 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Miroir de sécurité hémisphérique diamètre 90 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971034
Article de catalogue 1: 3010.6605 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Miroir de sécurité hémisphérique diamètre 100 cm
Numéro d`article ERIKS: 12682969
Article de catalogue 1: 3010.6610 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Miroir de sécurité hémisphérique diamètre 125 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971027
Article de catalogue 1: 3010.6615 |
Connectez-vous pour voir les prix |