Miroir panoramique 90 °
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Miroir panoramique 90°
• Le spécialiste pour une circulation fluide
Une vision optimale à l'intersection de deux voies se croisant pour utiliser la largeur habituelle de la circulation dans l'enceinte de l'entreprise.
• Uniquement pour montage mural !
* Valeurs indicatives recommandées.
Miroir de sécurité huitième de sphère diamètre 60 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971051
Article de catalogue 1: 3010.6635 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Miroir de sécurité huitième de sphère diamètre 80 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971078
Article de catalogue 1: 3010.6640 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Miroir de sécurité huitième de sphère diamètre 100 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971076
Article de catalogue 1: 3010.6645 |
Connectez-vous pour voir les prix |